のぞき見防止 プライバシー フィルター 富士通 LIFEBOOK U9414 / R U9413 / N 14インチ ( 16:10 ) 対応 はめ込み式 情報漏えい防止 セキュリティ対策 反射防止 ブルーライトカット 互換品

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード60616240 品番private-hame-lspc14-mc006516
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,948
販売価格(税別)
4,498

画面の、左右2方向(180度)からの覗き見を防止。プライバシーを守ります。
周囲の明かり(蛍光灯や太陽光)の映り込みを抑え、画面を見やすくします。
目の負担を軽減する反射防止タイプで、長時間の作業に最適です。
液晶画面から発せられるブルーライトから眼を守り、眼の負担を軽くします。
キズが入りにくく、傷や汚れから液晶画面を保護するハードコート仕様です。
タッチパネル・ペン非対応。
透過率75%
紫外線99%カット
厚さ0.4mm
ハードコート加工 硬度3H

用途取付方法:剥離シートを剥がして、突起部分をパソコン画面にはめ込みます。 適合機種富士通 ノートパソコン LIFEBOOK U9414/R U9413/N (FMV-NPF7) 取付け方法はめ込み式 対応インチサイズ14インチ(16:10) タッチパネル方式非対応 のぞき見防止対応(のぞき見防止180度) 反射防止対応 ブルーライトカット対応
注意
※タッチパネル非搭載タイプ専用の商品です。タッチパネル搭載タイプにはお使いいただけません。
※機種の型番・年式によっては対応しない場合がありますので、ご購入前に必ずご確認ください。
※記載された製品名やブランド名は、適合サイズの説明の便宜上使用しており、各社の商標または登録商標です。
※当製品は互換品となります。公式メーカーが販売、製造するものではございません。純正品ではないことをご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする