のぞき見防止 プライバシー フィルター Panasonic レッツノート QV シリーズ CF-QV1 / QV9 / QV8 12インチ 対応 直貼り式 情報漏えい防止 セキュリティ対策 反射防止 ブルーライトカット 互換品

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード60616249 品番private-jika-lspc12-mc006518
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,288
販売価格(税別)
3,898

画面の左右2方向(180度)からの覗き見を防止。プライバシーを守ります。
タッチパネル対応。薄型フィルターのため、タッチ操作が可能です。
表面が反射防止、裏面が光沢加工です。お好みに合わせてご利用いただけます。
ブルーライトカット率:約45%
紫外線カット率:99%
透過率:70% ±5%
厚さ:約0.4mm
硬度:3H
万が一曲がっても破損するおそれが少ない、薄型で柔らかい素材を採用しています。

用途付属品の両面テープを使用して、パソコン画面に直に貼り付けてください。 付属品両面テープ、クリーニングクロス 適合機種QV8TRDQP/CF-QV8TSDQP/CF-QV8URYQP/CF-QV8USYQP/CF-QV8VRDQP/CF-QV8VSDQP/CF-QV8WRYQP/CF-QV8WSYQP/CF-QV9RRDQP/CF-QV9RSDQP/CF-QV9TRYQP/CF-QV9TSYQP/CF-QV9VRDQP/CF-QV9VSDQP/CF-QV9WRYQP/CF-QV9WSYQP/CF-QV9×RDQP/CF-QV9×SDQP/CF-QV9YRYQP/CF-QV9YSYQP/CF-QV9YTJQP/CF-QV1RRDQP/CF-QV1SRYQP/CF-QV1URDCP/CF-QV1VRYCP/CF-QV1WRDCP/CF-QV1WSDCP/CF-QV1×RYCP/CF-QV1×SYCP/CF-QV1YRDCP/CF-QV1YSDCP/CF-QV1ZRYCP/CF-QV1ZSYCP) 取付け方法両面テープ 対応インチサイズ12インチ 特性のぞき見防止180度
注意
※機種の型番・年式によっては対応しない場合がありますので、ご購入前に必ずご確認ください。
※記載された製品名やブランド名は、適合サイズの説明の便宜上使用しており、各社の商標または登録商標です。
※当製品は互換品となります。公式メーカーが販売、製造するものではございません。純正品ではないことをご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする