のぞき見防止 プライバシー フィルター Panasonic レッツノート SR / QR シリーズ CF-SR3 / SR4 / SC6 / QR4 12.4インチ 対応 直貼り式 セキュリティ対策 反射防止 ブルーライトカット 互換品

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード60616258 品番private-jika-lspc12-mc006519
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,288
販売価格(税別)
3,898

画面の左右2方向(180度)からの覗き見を防止。プライバシーを守ります。
タッチパネル対応。薄型フィルターのため、タッチ操作が可能です。
表面が反射防止、裏面が光沢加工です。お好みに合わせてご利用いただけます。
ブルーライトカット率:約45%
紫外線カット率:99%
透過率:70% ±5%
厚さ:約0.4mm
硬度:3H
万が一曲がっても破損するおそれが少ない、薄型で柔らかい素材を採用しています。

用途付属品の両面テープを使用して、パソコン画面に直に貼り付けてください。 付属品両面テープ、クリーニングクロス 適合機種CF-SR3/CF-SR4/CF-SC6/CF-QR4 (CF-QR4ADMCR/CF-QR4ADTCR/CF-QR4BFPCR/CF-SR3TSUCP/CF-QR4RRBCP/CF-QR4RSBCP/CF-QR4SRCCP/CF-QR4SSCCP/CF-QR4SUCCP) 取付け方法両面テープ 対応インチサイズ12.4インチ 特性のぞき見防止180度
注意
※機種の型番・年式によっては対応しない場合がありますので、ご購入前に必ずご確認ください。
※記載された製品名やブランド名は、適合サイズの説明の便宜上使用しており、各社の商標または登録商標です。
※当製品は互換品となります。公式メーカーが販売、製造するものではございません。純正品ではないことをご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする