換気扇

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 60617396 品番 N-VF15
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

オイルポケット付きです。
電源コードの左右取出し可能です。
引きひもスイッチ式です。
フレームは丈夫なスチール製を採用しております。

付属品木ネジ×4本 仕様PL保険加入 材質樹脂/スチール 質量(kg)1.6 電源(V)単相100(50/60Hz) 消費電力(W)22/24 取付寸法(mm)木枠:175角 騒音値(dB)46/44 保証期間1年 色(本体)ホワイト 風量(m3/h)270/270 羽根寸法(cm)Φ15 本体寸法(cm)幅22.8×奥行14×高さ23.8
注意
※個人宅様配送不可商品です。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気扇本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする