ナカトミ
ナカトミの 空調/換気関連部品
ナカトミの 換気扇本体
ナカトミの 壁埋込形換気扇
換気扇
商品レビューを投稿する
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
60617405
品番
N-VF20
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
オイルポケット付きです。
電源コードの左右取出し可能です。
引きひもスイッチ式です。
フレームは丈夫なスチール製を採用しております。
付属品
木ネジ×4本
仕様
PL保険加入
材質
樹脂/スチール
質量(kg)
2
電源(V)
単相100(50/60Hz)
消費電力(W)
26/30
取付寸法(mm)
木枠:250角
騒音値(dB)
46/48
保証期間
1年
色(本体)
ホワイト
風量(m
3
/h)
468/468
羽根寸法(cm)
Φ20
本体寸法(cm)
幅29.5×奥行13.4×高さ30.5
注意
※個人宅様配送不可商品です。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません