代表画像

LEDioc FLOOD SPOLART (レディオック フラッド スポラート) 130Wタイプ (水銀ランプ400W相当) 狭角タイプ

商品レビューを投稿する
92日以内出荷返品不可 92日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 光束(Lm)器具:14700 注文コード60617509 品番E30442N/NSAN9
参考基準価格(税別)¥160,700 販売価格(税込) ¥153,780
販売価格(税別)
139,800
この商品は光束など3種類から選べます 他の種類を見る
材質保護カバー:ポリカーボネート、前面カバー:強化ガラス、反射鏡:アルミ(アルマイト処理) 質量(kg)9.2 使用温度範囲(℃)-20〜+35 消費電力(W)(200V)127 定格周波数(Hz)50/60共用 定格入力電圧(V)100〜242対応 ビームの開き(°)(1/10)30 平均演色評価数Ra70 仕上色:グレイ(マンセルN6) 風速(m/s)設計許容:60 保護等級IP43 時間光束維持:60000時間(光束維持率70%) 光源色昼白色(5000K) エネルギー消費効率(Lm/W)(200V)115.7 材質(アーム)鋼板(溶融亜鉛めっき) 光束(Lm)器具:14700 グリーン購入法適合 耐雷サージ15kV(コモンモード)
注意
※屋内で使用する場合、高天井と工場(粉じん・オイルミスト・高温・腐食性ガスがある場所)では使用しないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする