材質保護カバー:ポリカーボネート、前面カバー:強化ガラス、反射鏡:アルミ(アルマイト処理)
質量(kg)10
使用温度範囲(℃)-20〜+35
消費電力(W)(200V)207
定格周波数(Hz)50/60共用
定格入力電圧(V)100〜242対応
ビームの開き(°)(1/10)30
平均演色評価数Ra70
仕上色:グレイ(マンセルN6)
風速(m/s)設計許容:60
保護等級IP43
時間光束維持:60000時間(光束維持率70%)
光源色昼白色(5000K)
エネルギー消費効率(Lm/W)(200V)106.2
材質(アーム)鋼板(溶融亜鉛めっき)
光束(Lm)器具:22000
グリーン購入法適合
耐雷サージ15kV(コモンモード)