材質ヒートシンク:アルミダイカスト(フッ素塗装)、保護カバー:ポリカーボネート、前面カバー:強化ガラス、反射鏡:アルミ(外面アクリル塗装)質量(kg)11使用温度範囲(℃)-20~+35消費電力(W)(200V)311、(242V)308定格周波数(Hz)50/60共用定格入力電圧(V)200~242対応ビームの開き(°)(1/10)90平均演色評価数Ra70仕上色:グレイ(マンセルN6)風速(m/s)設計許容:60保護等級IP43時間光束維持:60000時間(光束維持率70%)光源色昼白色(5000K)エネルギー消費効率(Lm/W)(200V)128.6、(242V)129.8材質(アーム)鋼材(溶融亜鉛めっき後フッ素塗装)光束(Lm)器具:40000口出線(mm)キャブタイヤケーブル(器具外3000)グリーン購入法適合耐雷サージ15kV(コモンモード)