代表画像

LED投光器(中角 昼白色)

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード60617667 品番E30445M/NSAN2
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥398,000 販売価格(税込) ¥384,780
販売価格(税別)
349,800
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
材質ヒートシンク:アルミダイカスト(アクリル塗装)、保護カバー:ポリカーボネート、前面カバー:強化ガラス、反射鏡:アルミ(外面アクリル塗装) 質量(kg)11 使用温度範囲(℃)-20〜+35 消費電力(W)(200V)311、(242V)308 定格周波数(Hz)50/60共用 定格入力電圧(V)200〜242対応 ビームの開き(°)(1/10)62 平均演色評価数Ra70 仕上色:グレイ(マンセルN6) 風速(m/s)設計許容:60 保護等級IP43 時間光束維持:60000時間(光束維持率70%) 光源色昼白色(5000K) エネルギー消費効率(Lm/W)(200V)128.6、(242V)129.8 材質(アーム)鋼材(溶融亜鉛めっき後アクリル塗装) 光束(Lm)器具:40000 口出線(mm)キャブタイヤケーブル(器具外3000) グリーン購入法適合 耐雷サージ15kV(コモンモード)
注意
※標準取付け及び壁面取付けの器具可動範囲は210Wタイプと同一。横向き設置不可。吊下げ設置する場合は、口出線が上を向かないように設置してください。
※LED点灯回路は2系統となります。系統ごとに極性を合わせ、結線を行ってください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする