材質グローブ:アクリル(乳白)
質量(kg)4
材質(本体)アルミダイカスト
使用温度範囲(℃)-20〜+35
消費電力(W)(200V)35.4
定格周波数(Hz)50/60共用
定格入力電圧(V)100〜240対応
平均演色評価数Ra80
仕上色:メタリックシルバー
風速(m/s)設計許容:60
保護等級IP23(灯具)、IP44(LEDユニット収納部)
時間光束維持:60000時間(光束維持率85%)
寸法(Φ×mm)ポール挿入:89.1×130、76.3×115、60.5×120、48.6×130(4種類に適合可)
光源色電球色(2700K)
エネルギー消費効率(Lm/W)(200V)98.8
材質(ホルダー)アルミダイカスト(アダプタ込)
光束(Lm)器具:3500
耐雷サージ15kV(コモンモード)