エレコム
エレコムの PCアクセサリー
エレコムの PCバッグ/キャリングバッグ
エレコムの PCインナーケース
パソコンケース メッシュポケット×3 撥水 薄型 耐衝撃 ダブルファスナー スリーブ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
60618017
品番
BM-IB3PT11BK
参考基準価格(税別)
¥3,610
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
ノートパソコンやマウス、ACアダプターなどをスマートに持ち運び可能!3つのメッシュポケット付きで仕分けしやすく、中身も一目でわかります。撥水生地を採用し、飲み物のこぼれや雨からも守れて安心です。
用途
柔らかく伸縮性に優れたストレッチ素材を使用し、ノートパソコンを傷や汚れから守るインナーバッグです。
11.6インチまでのノートパソコンを収納可能です。
開閉がスムーズで、ノートパソコンの出し入れがしやすいダブルファスナーを採用しています。
ノートパソコン・マウス・ACアダプターなどをスマートに持ち運べます。
3つのメッシュポケットで仕分けしやすく、中に入っているものも一目瞭然です。
表生地表面に、撥水加工を施しています。
※内部への水の侵入を完全に防ぐものではありません。
適合
〜11.6インチまでのノートパソコン
材質
ポリエステル、クロロプレンゴム
色
ブラック
質量(g)
約220
加工
撥水加工(表生地)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
約327×約237×約30
内寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)
約300×約205×約18 ※参考収納寸法
ポケット
前面:メッシュポケット×3