BM-IB3PT13BK パソコンケース メッシュポケット×3 撥水 薄型 耐衝撃 ダブルファスナー スリーブ エレコム 60618026

BM-IB3PT13BK パソコンケース メッシュポケット×3 撥水 薄型 耐衝撃 ダブルファスナー スリーブ エレコム 60618026
BM-IB3PT13BK パソコンケース メッシュポケット×3 撥水 薄型 耐衝撃 ダブルファスナー スリーブ エレコム 60618026
BM-IB3PT13BK パソコンケース メッシュポケット×3 撥水 薄型 耐衝撃 ダブルファスナー スリーブ エレコム 60618026
BM-IB3PT13BK パソコンケース メッシュポケット×3 撥水 薄型 耐衝撃 ダブルファスナー スリーブ エレコム 60618026
BM-IB3PT13BK パソコンケース メッシュポケット×3 撥水 薄型 耐衝撃 ダブルファスナー スリーブ エレコム 60618026
BM-IB3PT13BK パソコンケース メッシュポケット×3 撥水 薄型 耐衝撃 ダブルファスナー スリーブ エレコム 60618026

パソコンケース メッシュポケット×3 撥水 薄型 耐衝撃 ダブルファスナー スリーブ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1個注文コード60618026品番BM-IB3PT13BK
参考基準価格(税別)¥3,890販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
2,598

ノートパソコンやマウス、ACアダプターなどをスマートに持ち運び可能!3つのメッシュポケット付きで仕分けしやすく、中身も一目でわかります。撥水生地を採用し、飲み物のこぼれや雨からも守れて安心です。

用途
柔らかく伸縮性に優れたストレッチ素材を使用し、ノートパソコンを傷や汚れから守るインナーバッグです。
13.3インチまでのノートパソコンを収納可能です。
開閉がスムーズで、ノートパソコンの出し入れがしやすいダブルファスナーを採用しています。
ノートパソコン・マウス・ACアダプターなどをスマートに持ち運べます。
3つのメッシュポケットで仕分けしやすく、中に入っているものも一目瞭然です。
表生地表面に、撥水加工を施しています。
※内部への水の侵入を完全に防ぐものではありません。
適合~13.3インチまでのノートパソコン材質ポリエステル、クロロプレンゴムブラック質量(g)約230加工撥水加工(表生地)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約344×約255×約30内寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)約308×約220×約18 ※参考収納寸法ポケット前面:メッシュポケット×3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PCバッグ/キャリングバッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする