エレコム
エレコムの PCアクセサリー
エレコムの PCバッグ/キャリングバッグ
エレコムの PCインナーケース
パソコンケース メッシュポケット 撥水 薄型 耐衝撃 ダブルファスナー スリーブ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
60618069
品番
BM-IBPTNP14BK
参考基準価格(税別)
¥3,190
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
かばんの中にすっきり収納!マウスとACアダプターを同時に収納できる、インナーバッグです。メッシュポケット付きでガジェットポーチいらず。撥水生地を採用し、飲み物のこぼれや雨からも守れて安心です。
用途
柔らかく伸縮性に優れたストレッチ素材を使用し、ノートパソコンを傷や汚れから守るインナーバッグです。
14.0インチまでのノートパソコンを収納可能です。
開閉がスムーズで、ノートパソコンの出し入れがしやすいダブルファスナーを採用しています。
マウスやACアダプターを一緒に収納できるメッシュポケット付き。ガジェットポーチなしでもすっきり整理できます。
表生地表面に、撥水加工を施しています。
※内部への水の侵入を完全に防ぐものではありません。
適合
〜14.0インチまでのノートパソコン
材質
ポリエステル、クロロプレンゴム
色
ブラック
質量(g)
約240
加工
撥水加工(表生地)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
約356×約262×約28
内寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)
約325×約230×約20 ※参考収納寸法
ポケット
前面:メッシュファスナーポケット×1