パソコンケース メッシュポケット 撥水 薄型 耐衝撃 ダブルファスナー スリーブ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 60618078 品番 BM-IBPTNP14GY
参考基準価格(税別)¥3,190 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

かばんの中にすっきり収納!マウスとACアダプターを同時に収納できる、インナーバッグです。メッシュポケット付きでガジェットポーチいらず。撥水生地を採用し、飲み物のこぼれや雨からも守れて安心です。

用途
柔らかく伸縮性に優れたストレッチ素材を使用し、ノートパソコンを傷や汚れから守るインナーバッグです。
14.0インチまでのノートパソコンを収納可能です。
開閉がスムーズで、ノートパソコンの出し入れがしやすいダブルファスナーを採用しています。
ファスナー引き手部分にラバー素材を採用し、グリップ力を高め、他の収納物への傷を防ぎます。
マウスやACアダプターを一緒に収納できるメッシュポケット付き。ガジェットポーチなしでもすっきり整理できます。
表生地表面に、撥水加工を施しています。
※内部への水の侵入を完全に防ぐものではありません。
適合〜14.0インチまでのノートパソコン 材質ポリエステル、クロロプレンゴム グレー 質量(g)約240 加工撥水加工(表生地) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約356×約262×約28 内寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)約325×約230×約20 ※参考収納寸法 ポケット前面:メッシュファスナーポケット×1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCバッグ/キャリングバッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする