エレコム
エレコムの PCアクセサリー
エレコムの PCバッグ/キャリングバッグ
エレコムの PCインナーケース
パソコンケース 撥水 薄型 耐衝撃 ダブルファスナー スリーブ
商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量
1個
色
ブラック
注文コード
60618130
品番
BM-IBTHNP14BK
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥2,210
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
この商品は
色
が
3
種類から選べます
他の種類を見る
かばんの中にすっきり収納!伸縮素材でパソコンをやさしく守る、インナーバッグです。 ファスナーで開閉もスムーズ。撥水生地を採用し、飲み物のこぼれや雨からも守れて安心です。
用途
柔らかく伸縮性に優れたストレッチ素材を使用し、ノートパソコンを傷や汚れから守るインナーバッグです。
14.0インチまでのノートパソコンを収納可能です。
開閉がスムーズで、ノートパソコンの出し入れがしやすいダブルファスナーを採用しています。
ファスナー引き手部分にラバー素材を採用し、グリップ力を高め、他の収納物への傷を防ぎます。
表生地表面に、撥水加工を施しています。
※内部への水の侵入を完全に防ぐものではありません。
適合
〜14.0インチまでのノートパソコン
材質
ポリエステル、クロロプレンゴム
色
ブラック
質量(g)
約220
加工
撥水加工(表生地)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
約360×約260×約22
内寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)
約325×約230×約20 ※参考収納寸法