エレコム
エレコムの PCアクセサリー
エレコムの PCバッグ/キャリングバッグ
エレコムの PCインナーケース
パソコンケース スリーブ 撥水 薄型 軽量 耐衝撃 【MacBook Air/Pro など】
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
60618166
品番
BM-IBTHNPV13BK
参考基準価格(税別)
¥2,070
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
パソコン本体に無駄なくフィット!伸縮性とクッション性を兼ね備えた撥水素材を採用した、インナースリーブです。ポケットを省いたシンプルかつスリムな設計で、かばんの中でも邪魔になりません。
用途
伸縮性とクッション性を兼ね備えた素材を採用し、端末本体に無駄なくフィットします。
スリム&軽量設計で、持ち運びに便利です。
ポケットを省いたシンプルな設計で、かばんの中でも邪魔になりません。
ファスナーレスのスリップイン方式を採用し、端末を簡単に出し入れ可能です。
収納した端末が不意に滑り落ちないよう、フタ構造を備えています。
表生地表面に、撥水加工を施しています。
※内部への水の侵入を完全に防ぐものではありません。
13.3インチまでのノートパソコンを収納可能です。
持ち物の管理に便利な、名前タグ付きです。
適合
〜13.3インチまでのノートパソコン
材質
ポリエステル、クロロプレンゴム
色
ブラック
質量(g)
約170
加工
撥水加工(表生地)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
約242×約338×約16
内寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)
約220×約308×約18 ※参考収納寸法