パネルソーハンディ精密目150 替刃

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード60624838 品番07042
参考基準価格(税別)¥980 販売価格(税込) ¥681
販売価格(税別)
619

建物の内装に使用される「見切り材」の精密切断に。
薄いプラスチックやアルミ材の切断に最適です。
目は細かく、スムーズな切れ味。
刃先ハードインパルス処理で、抜群の耐久性!

刃渡り(mm)157 ピッチ(mm)0.9 板厚(mm)0.3 切り幅(mm)0.36

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
60624838
2023-06-06
用途:
アルミ製「への字」見切りの切断

厚さ1.5mmほどの「への字」見切りの切断のための購入です。一般的な金鋸ですと、切断面が荒れるため、やすり等での修正均しが必要となります。
この替刃は、板厚が0.3mm、アサリがほぼ無いため、切断面がキレイに切れました。木工用の導突きゼットソーにセットして切断したため、刃のブレによる曲がりも発生せず、美しい切断面が得られました。薄物のアルミ・樹脂板には、いままで使ってきたどの刃より切断面がキレイな逸品でした。

対象商品:
60624838
2020-11-28
用途:
アクリル、プラスティックパイプの切断
教育・研究機関

本体レビューで記したとおり、とても性能はよいです。単価がもう少し下がればよいのと2枚セットで多少値引きして販売していただけたらと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「のこぎり替刃」にはこんなカテゴリがあります

シェアする