重量用高硬度ウレタンキャスター

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 車輪径(Φmm)250 注文コード60625075 品番SDUJ250
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980
この商品は車輪径など4種類から選べます 他の種類を見る

リーズナブルで高荷重!プレートベースが鍛造品で丈夫です。
高硬度ウレタン車輪によりたわみも解消し、始動抵抗も軽減し滑らかな走行です。
オプションの90度旋回ロック装置を開発、車輪ストッパーも製作し、まさに完璧なキャスターです。
美しいデザインと堅固な溶接構造により、長期間の使用に耐える商品です。

車輪径(Φmm)250 許容荷重(kg)1500 取付座(mm)184×134 取付ピッチ(mm)144×95 取付高(mm)302 トラスコ品番835-3149 質量(kg)11.5 車輪幅(mm)64 取付座A×B(mm)184×134 取付穴径(Φmm)13 ベース厚さ(mm)10 取付ピッチ(mm)(P1×P2)144×95 偏芯E(mm)65 車輪径D(Φmm)250 取付高H1(mm)302 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※走行速度は4km/h以下にて走行してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする