曜日別特売
TDUJ150 新型重量用高硬度ウレタンキャスター ヨドノ 60625407

新型重量用高硬度ウレタンキャスター

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
質量(kg)6.5
内容量1個注文コード60625407品番TDUJ150
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
39,980

金具は鍛造品で強度は鋳物の5倍です。
旋回部もスラストベアリングとテーパーローラーベアリングの採用により、高負荷に対してもスムーズな回転と静音性を実現しました。
高硬度ウレタン車輪によりたわみも解消し、始動抵抗も軽減し、滑らかな走行です。
オプションの90度旋回ロック装置を開発、車輪ストッパーも製作し、まさに完璧なキャスターです。
美しいデザインと堅固な溶接構造により、長期間の使用に耐える商品です。
MCナイロン車輪は耐熱・耐寒・耐油・耐摩耗とほとんどの環境に優れていますが、悪路での使用は不向きです。

車輪径(Φmm)
150
許容荷重(daN)
900
取付座(mm)
120×120
取付ピッチ(mm)
90×90
取付高(mm)
198
質量(kg)
6.5
車輪幅(mm)
63.5
取付穴径(Φmm)
12.5
ベース厚さ(mm)
9
偏芯E(mm)
50
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※走行速度は4km/h以下にて走行してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする