超重量用双輪キャスター

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 車輪径(Φmm)200 取付高(mm)270 許容荷重(kg)2100 注文コード60625504 品番UHBW-k(固定金具付)200x75
参考基準価格(税別)¥122,500 販売価格(税込) ¥82,478
販売価格(税別)
74,980
この商品は車輪径・取付高・許容荷重など17種類から選べます 他の種類を見る

一輪の最大荷重が大きく、従来の単輪の2倍以上。
低床にて運搬物に取り付けるため、重心を低く設計できる。
安定性があり、路面状態の悪い所でも使用可能。
差動旋回する為、車輪より方向転換しやすい。
金具旋回部はセンターピンレスタイプのスラストベアリング構造。
総劇に強く、回転性能に狂いがないため、ダブルボール構造でガタの発生が軽減。

車輪径(Φmm)200 許容荷重(kg)2100 取付座(mm)225×234 取付ピッチ(mm)185×150 取付高(mm)270 用途重量物運搬台車・船台台車・トレーラー・その他の重量物の足回り・搬送用 軸径(Φmm)25 質量(kg)21 取付ボルトの呼びM16 取付穴径(Φmm)18 ベース厚さ(mm)9 車輪タイプ双輪
注意
※走行速度は4km/h以下にて走行してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする