ヨドノ
ヨドノの キャスター
ヨドノの プレート式キャスター
ヨドノの プレート式 固定車キャスター
緩衝スプリング付キャスター
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
車輪径(Φmm)
203
注文コード
60625635
品番
HSPJ200
参考基準価格(税別)
¥24,000
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
この商品は
車輪径
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
コイルスプリングの特性を生かした緩衝キャスターです。
衝撃吸収、始動抵抗軽減、騒音対策の点で、作業環境が改善されるため、注目されています。
自動車部品等の運搬台車に最適です。
車輪径(Φmm)
203
取付座(mm)
159×114
取付ピッチ(mm)
133×86(125×62)
車輪幅(mm)
50
偏芯(mm)
65
取付穴径(Φmm)
11
荷重(kg)
(スプリング有効)300
車輪取付総高H'(mm)
246
最大荷重(kg)
630