ヨドノ
ヨドノの キャスター
ヨドノの プレート式キャスター
ヨドノの プレート式 固定車キャスター
緩衝スプリング付キャスター
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
車輪径(Φmm)
150
注文コード
60625653
品番
SPJ150
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥21,000
この商品は
車輪径
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
コイルスプリングの特性を生かした緩衝キャスターです。
衝撃吸収、始動抵抗軽減、騒音対策の点で、作業環境が改善されるため、注目されています。
自動車部品等の運搬台車に最適です。
車輪径(Φmm)
150
取付座(mm)
120×120
取付ピッチ(mm)
90×90(80×80)
車輪幅(mm)
45
偏芯(mm)
55
取付穴径(Φmm)
11.5
荷重(kg)
(スプリング有効)150
車輪取付総高H'(mm)
194
最大荷重(kg)
200