仕様30分間定格形、階段通路誘導灯兼用形、リモコン自己点検機能付、非常時:本体組込LED点灯、平常時:LEDライトユニット点灯適合部品:連結金具REB48、自己点検リモコンRZB03セット内容(器具本体)EL-LH-HH41500C、(ライトユニット)EL-LU43043LAHZ取付直付形サイズ40形材質(本体)鋼板白色仕上(白色塗装)タイプ非常時LED高出力タイプシリーズMyシリーズ定格初期照度補正付連続調光5~100%定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)20.9(200V時)本体質量(kg)1.8平均演色評価数(Ra)83色温度(K)3000電池7H15DB(Ni-MH)エネルギー消費効率(Lm/W)139.2(200V時)光源寿命40000時間(光束維持率85%)光束(Lm)2910認定番号型式:3AE-1078明るさ(Lm)3200光色電球色明るさFHF32形x1灯器具高出力相当RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合非常灯評定番号LALE-022耐震性S2調光範囲段調光機能付:100%←→70%ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵