ステンレスペダル式ゴミ箱丸型

(91件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 60630203 品番 855J-12L
販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

ペダル式のため、衛生的にふたの開け閉めが出来ます。

容量(L)12 寸法(mm)直径250×高さ395 質量(kg)約1.6 材質(本体)ステンレス(SUS410) 材質(フタ)ステンレス(SUS410) 材質(内容器)樹脂 用途オフィス、公共施設、病院、学校、工場でのゴミ捨てに 形状丸型 シルバー フタの種類ペダル式 商品タイプ本体+フタ
注意
※用途以外では使用しないでください。

商品説明動画

【ステンレスペダル式ゴミ箱丸型 】オフィス、公共施設、病院、学校、工場でのゴミ捨てに! .
この動画は、9人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 医療・介護用品編:124
RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:275

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 91
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
60630194
2026-01-28
用途:
生ゴミ入れ
教育・研究機関

小さくて目立たず、生ゴミ入れとして使い勝手がいい。
蓋がしっかり閉まり匂いを出さなくていい。

対象商品:
60630203
2025-01-06
用途:
台所生ごみ用ごみ箱
その他業種

蓋の開閉時の音が少し大きいです。
今まで同じタイプの物を使用し、ペダルの部分が引っかかり開閉しづらくなり購入しました。今回のも出来るだけ大切に使い続けます。

2人が参考にしています
対象商品:
60630203
2024-08-30
用途:
家庭用ごみ入れ

足で踏んで開けるとき、勢いが良すぎる 壁際に置くと強く当たる
慣れるまでは 加減が難しい

1人が参考にしています
2024-11-05
用途:
実験室用
国立大学法人京都大学 様 (教育・研究機関)

実験室に置くため、火災になりにくいものを探していました。
内容器もステンレス素材のものがあるといいと思います。

対象商品:
60630194
2024-06-29
用途:
屋外公衆トイレの個室に設置
公益財団法人倉敷市文化振興財団 様 (サービス業)

屋外公衆トイレではゴミ箱を乱暴に扱う人いて、壊されて困っていました。安価な割にきれいでしっかりしていたので早速入れ替えて使っています。

対象商品:
26279567
2024-06-05
用途:
家庭内で使用

密閉性が良く生ゴミを入れても臭いが漏れません。

内袋に使うビニール袋も薄めの物で大丈夫です。

対象商品:
60630203
2024-04-26
用途:
料理で生ごみ専用に、
虹のパレット 様

しっかりしているので沢山入ります。お米のとぎ汁を入れるとそこまで臭わなくなります。
庭があるので、土を掘って埋めます。ゴミ出しは紙類だけなので軽くて助かります。
生ごみととぎ汁は一週間で土になっています。

対象商品:
60630203
2024-02-28
用途:
管理作業
有限会社永井興業 様 (建設業・工事業)

大きさ的に満足しています。
ペダル付きなので非常に使いやすいです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする