曜日別特売
W-111 ボールポイントレンチセット ホーザン 60630228

W-111 ボールポイントレンチセット ホーザン 60630228
W-111 ボールポイントレンチセット ホーザン 60630228
W-111 ボールポイントレンチセット ホーザン 60630228
W-111 ボールポイントレンチセット ホーザン 60630228
W-111 ボールポイントレンチセット ホーザン 60630228
W-111 ボールポイントレンチセット ホーザン 60630228

ボールポイントレンチセット

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1セット(7本)注文コード60630228品番W-111
参考基準価格(税別)¥4,680販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

狭い所にも入りやすい
首下ショートタイプ

サイズ規格ミリ対辺寸法(mm)1.5、2.0、2.5、3.0、4.0、5.0、6.0形状L型セット内容W-111-1.5、W-111-2、W-111-2.5、W-111-3、W-111-4、W-111-5、W-111-6材質特殊合金鋼質量(g)2、3、5、8、16、28、46寸法A(mm)4、5、6、8、9、11、13止ねじM3、M4、M5、M6、M8、M10、M12寸法B(mm)81、96、111、127、142、160、180先端形状ボールポイント質量(g/セット)117六角穴付ボルトM1.6/M2、M2.5、M3、M4、M5、M6、M8傾き角(°)20、20、20、20、16、16、16RoHS指令(10物質対応)対応表面仕上げハードクロムメッキ
注意
※トルクのかけ過ぎに注意ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 60630228
2022-01-25
用途: 自転車修理
Robyn's Bicycle ロビンの自転車店

ヘッド部分がショートでロングタイプの六角レンチを探していました。ホーザン製で信頼も高く安心して購入しました。いつも苦労していた作業が楽になりました。

対象商品 : 60630228
2018-12-27
用途: ロードバイクの友
建設業・工事業

ロードバイクの旅に必須な困らない為の道具アイテムです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする