ボールポイントレンチ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 対辺寸法(mm)3 注文コード60630282 品番W-111-3
参考基準価格(税別)¥810 販売価格(税込) ¥747
販売価格(税別)
679
この商品は対辺寸法など21種類から選べます 他の種類を見る
サイズ規格ミリ 対辺寸法(mm)3 形状L型 適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M4 適合ねじサイズ(止ねじ)M6 適合ねじサイズ(ボタンボルト)M5 適合ねじサイズ(皿ボルト)M5 材質特殊合金鋼 質量(g)8 寸法A(mm)8 止ねじM6 寸法B(mm)127 先端形状ボールポイント 六角穴付ボルトM4 傾き角(°)20 RoHS指令(10物質対応)対応 表面仕上げハードクロムメッキ
注意
※トルクのかけ過ぎに注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする