ホーザン
ホーザンの スパナ/レンチ
ホーザンの 六角棒レンチ
ホーザンの 六角棒レンチL型
ボールポイントレンチ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
対辺寸法(mm)
1.5
注文コード
60630325
品番
W-112-1.5
参考基準価格(税別)
¥480
販売価格(税込)
¥461
販売価格(税別)
¥
419
バスケットに入れる
この商品は
対辺寸法
など
21
種類から選べます
他の種類を見る
サイズ規格
ミリ
対辺寸法(mm)
1.5
形状
L型
適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)
M1.6・M2
適合ねじサイズ(止ねじ)
M3
材質
特殊合金鋼
質量(g)
1
寸法A(mm)
14
止ねじ
M3
寸法B(mm)
51
先端形状
ボールポイント
六角穴付ボルト
M1.6/M2
傾き角(°)
20
RoHS指令(10物質対応)
対応
表面仕上げ
ハードクロムメッキ
注意
※トルクのかけ過ぎに注意ください。