76ハイパークッションパイルソックス 先丸 3P ショート丈

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(3足) 注文コード 60630492 品番 FT-76100
販売価格(税込) ¥1,088
販売価格(税別)
989

独自の編み方で靴下の内側にナイロン糸をプラス。パイル地をギュッと圧縮し肉厚生地を実現。→体重がかかり、「踏み潰される部分」の厚みとクッション性がアップ。
破れやすいかかと、つま先部分の糸を増やして強度をアップ。
ボディ部分の前部、後部の畦目を変えることによりフィット性をアップ。
甲部分はメッシュ編み仕様。ムレにくく快適通気性をアップ。
ダブルサポートにより、靴の中でのズレ防止、ストレスを軽減。快適着用感をアップ。

ブルー 材質ポリエステル、綿、ポリウレタン、その他 サイズ(cm)25〜27 指タイプ先丸 入数3足 かかとからの長さ(cm)13 丈区分ショート

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2021-01-13
用途:
仕事用に使用
建設業・工事業

履き心地は良いですが76のマークが片方しかなく右左が決まっています。左右どちらでも履けるタイプの物より親指側の耐久性は当然悪くなります。デザインは良かったのでその点が残念です。

対象商品:
60630483
2020-02-22
用途:
仕事用

デザインが良く履き心地も良いので購入したが、耐久性がイマイチ他の靴下より早く穴が開いてしまう。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする