76ハイパークッションパイルソックス 先丸 3P レギュラー丈

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(3足) 注文コード 60630544 品番 FT-76200
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

独自の編み方で靴下の内側にナイロン糸をプラス。パイル地をギュッと圧縮し肉厚生地を実現。→体重がかかり、「踏み潰される部分」の厚みとクッション性がアップ。
破れやすいかかと、つま先部分の糸を増やして強度をアップ。
ボディ部分の前部、後部の畦目を変えることによりフィット性をアップ。
甲部分はメッシュ編み仕様。ムレにくく快適通気性をアップ。
ダブルサポートにより、靴の中でのズレ防止、ストレスを軽減。快適着用感をアップ。

グレイ 材質ポリエステル、綿、ポリウレタン、その他 サイズ(cm)25〜27 指タイプ先丸 入数3足 かかとからの長さ(cm)23 丈区分レギュラー

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-11-05
用途:
安全靴使用時
有限会社横山オートサービス 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

足首よりも長いソックスを探していました。厚手ですので安全靴使用時に重宝してます。

対象商品:
60630544
2025-03-02
用途:
靴を履く時
製造業

履き心地良いです。切屑が足に刺さるので底が厚めの生地でとても良いです

対象商品:
60630553
2020-01-18
用途:
普段履き・仕事用に
製造業

生地がかなり厚手、そしてレギュラー丈よりも若干長めなので主に秋・冬にしています。

気に入ったのでリピート購入です。

つま先とかかとに補強があり耐久力が凄いです。履き心地も履けば履くほど馴染んできます。

デザインも洗練されていてかっこいいです。

初回はネイビー。今回はブルーを注文しましたが、PCモニターですとかなり発色がよく派手なカラーに見えます。

しかしながら実物はもっと落ち着いた感じですのでご注意ください。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする