FT-76500 76ハイパークッションパイルソックス 5本指 ショート丈タイプ 76(ナナロク) 60630596

FT-76500 76ハイパークッションパイルソックス 5本指 ショート丈タイプ 76(ナナロク) 60630596
FT-76500 76ハイパークッションパイルソックス 5本指 ショート丈タイプ 76(ナナロク) 60630596

76ハイパークッションパイルソックス 5本指 ショート丈タイプ

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
ホワイト
内容量1パック(3足)注文コード60630596品番FT-76500
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,298
販売価格(税別)
1,180

独自の編み方で靴下の内側にナイロン糸をプラス。パイル地をギュッと圧縮し肉厚生地を実現。→体重がかかり、「踏み潰される部分」の厚みとクッション性がアップ。
破れやすいかかと、つま先部分の糸を増やして強度をアップ。
ボディ部分の前部、後部の畦目を変えることによりフィット性をアップ。
甲部分はメッシュ編み仕様。ムレにくく快適通気性をアップ。
ダブルサポートにより、靴の中でのズレ防止、ストレスを軽減。快適着用感をアップ。

ホワイトサイズ(cm)25~27材質ポリエステル、綿、ポリウレタン、その他入数3足かかとからの長さ(cm)13丈区分ショート指タイプ5本指
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 60630632
2024-05-03
用途: 農作業他

この76ソックスは丈の種類もあり色の種類もあり 長く履いていますが伸びる事なく  ゴムの部分のほつれもなくしっかりしてとても気に入っています。

対象商品 : 60630605
2024-05-05
用途: 通常つかい
三木電機

デザインが割と良い。足首の長さが3種類あるので季節によって使い分けています。履き心地と耐久性も良いのでここ数年ずーとこれです。

対象商品 : 60630596
2020-11-28
用途: コンベアラインの運転保守作業時に使用
株式会社MonotaRO

広いエリアを毎日ケアする設備保守の仕事をしています。
毎日、長時間歩行する方にお勧めします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする