76ハイパークッションパイルソックス 5本指 ショート丈タイプ

(3件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1パック(3足) 注文コード 60630614 品番 FT-76500
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月14日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,298
販売価格(税別)
1,180

独自の編み方で靴下の内側にナイロン糸をプラス。パイル地をギュッと圧縮し肉厚生地を実現。→体重がかかり、「踏み潰される部分」の厚みとクッション性がアップ。
破れやすいかかと、つま先部分の糸を増やして強度をアップ。
ボディ部分の前部、後部の畦目を変えることによりフィット性をアップ。
甲部分はメッシュ編み仕様。ムレにくく快適通気性をアップ。
ダブルサポートにより、靴の中でのズレ防止、ストレスを軽減。快適着用感をアップ。

ブルー サイズ(cm)25〜27 材質ポリエステル、綿、ポリウレタン、その他 入数3足 かかとからの長さ(cm)13 丈区分ショート 指タイプ5本指

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
60630632
2024-05-03
用途:
農作業他

この76ソックスは丈の種類もあり色の種類もあり 長く履いていますが伸びる事なく  ゴムの部分のほつれもなくしっかりしてとても気に入っています。

対象商品:
60630605
2024-05-05
用途:
通常つかい
三木電機 様

デザインが割と良い。足首の長さが3種類あるので季節によって使い分けています。履き心地と耐久性も良いのでここ数年ずーとこれです。

対象商品:
60630596
2020-11-28
用途:
コンベアラインの運転保守作業時に使用
株式会社MonotaRO 様

広いエリアを毎日ケアする設備保守の仕事をしています。
毎日、長時間歩行する方にお勧めします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする