仕様60分間定格形、天井直付・壁面横付兼用、リモコン自己点検機能付、平常時:LEDライトユニット点灯、非常時:本体組込LED点灯適合部品:自己点検リモコン(別売)RZB03セット内容(器具本体)EL-LH-FHS21200HA、(ライトユニット)EL-LU23043NAHTN取付天井直付・壁面横付兼用材質(本体)鋼板白色仕上(白色塗装)タイプ人感センサ付ON/OFFタイプシリーズMyシリーズ定格固定出力定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)23.9 (200V時)本体質量(kg)3.2平均演色評価数(Ra)83大きさ20形色温度(K)5000電池7H30DB-S(Ni-MH)エネルギー消費効率(Lm/W)133.8 (200V時)光源寿命40000時間(光束維持率85%)光束(Lm)3200認定番号型式:3AE-1075明るさ(Lm)3200(一般タイプ)光色昼白色明るさFHF16形x2灯器具 高出力相当RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合非常灯評定番号LALE-031耐震性S2ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵