画像準備中

ソーラー給電パンチルトセキュリティカメラキット

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード60639550 品番TC92 KIT(EU)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980

4K超高画質:4K 800万画素の解像度&18倍まで拡大可能なデジタルズーム機能を備え、鮮明な映像表現を実現します。スマートAI検知:AIが人物・ペット・車両を検知して、不要なアラートを削減しながらアプリを通じてユーザーにお知らせします。自動追尾:対象物を見逃さないように、動きを検知すると自動で追尾し、360°の広範囲をカバーします。太陽光パワーでノンストップ給電:継続的な電力供給&柔軟に設置できるTapoソーラーパネルで、メンテナンスフリーのセキュリティ対策を行うことが可能です。カラーナイトビジョン:F1.6大口径レンズ・スポットライト・スターライトセンサーを搭載し、暗い場所もフルカラーで監視できます。デュアルバンドWi-Fi対応:広範囲をカバーできる2.4GHzバンドと、電波の届く距離が短い代わりにより高速な通信ができる5GHzバンドの両方に対応しています

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする