プロeスポーツチームFnaticと共同開発、競技パフォーマンスを最大限発揮するプロのためのゲーミングマウス。軽量48.4gで素早く正確なエイムをサポート。ポーリングレート8000Hzの高速応答で正確なキャラコントロールを実現。INZONE独自の高精度センサー3950IZ搭載により最大感度30000DPI、最大加速70G、750IPSの速度を実現。ロングバッテリー最大90時間で長時間プレイをサポート。Fnatic選手との共同活動で生まれたeスポーツに最適な形状