薄手防音シート

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(4枚) 注文コード 60639805 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥39,578
販売価格(税別)
35,980

軽量仕様で、作業効率アップ!持ち運びと施工が楽になります。消防庁防炎性能認定品

用途解体工事・建設工事等の養生に。 付属品防炎ラベル+サイズラベル付き、右帯+下ラップ付き 材質ポリエステル+塩ビ 厚さ(mm)0.5 原反:グレー 寸法(m)0.6×5.4 ハトメ真鍮

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブルーシート・UVシート類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする