アイモニカ
アイモニカの ブルーシート・UVシート類
アイモニカの 防音シート
薄手防音シート
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1箱(4枚)
注文コード
60639830
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥40,678
販売価格(税別)
¥
36,980
バスケットに入れる
軽量仕様で、作業効率アップ!持ち運びと施工が楽になります。消防庁防炎性能認定品
用途
解体工事・建設工事等の養生に。
付属品
防炎ラベル+サイズラベル付き、右帯+下ラップ付き
材質
ポリエステル+塩ビ
厚さ(mm)
0.5
色
原反:グレー
寸法(m)
0.9×5.4
ハトメ
真鍮