オーム電機
オーム電機の 空調/換気関連部品
オーム電機の エアコン部材
オーム電機の 室外機部品
エアコン室外機用架台 EXベース 許容荷重150kgf
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
60639891
品番
DZ-EXB360
参考基準価格(税別)
¥748
販売価格(税込)
¥813
販売価格(税別)
¥
739
バスケットに入れる
ボルト装着のままスタッキング可能、保管・持ち運びに便利
許容面荷重150kgf (平地で2台使用時300kgf)
材質
PVC
外形寸法(mm)
360×78.3×80.2
本体質量(g)
360
表面処理
ボルト:溶融亜鉛メッキ
ボルト(mm)
M10×25(×2本)