LEDシーリングライト 6畳用 調光 昼光色

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード60639909 品番LE-Y26S6R-WD
参考基準価格(税別)¥3,480 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398

小さくても明るい
子供部屋・書斎・ワンルームなどに
直径38cmのシーリングライト
リモコンで6段階に明るさ調節
壁スイッチで3段階に明るさ調節
取り付け簡単
明るさ最大3100ルーメン
適用畳数は〜6畳
光源色は昼光色
LED5年保証対象商品 ※セード・リモコンを除く

付属品リモコン(電池別売)、保証書付取扱説明書 質量(g)本体…約755、リモコン…約39(乾電池を除く) 電源(V)AC100 50/60Hz 消費電力(W)24.5(100%点灯時)、11(50%点灯時)、 0.06(常夜灯使用時) 本体寸法(mm)本体…(約)Φ380×高さ75(プラグ・スポンジ除く)、リモコン…(約)幅35×高さ142×奥行17 全光束(Lm)3100(100%点灯時)、1500(50%点灯時)、0.8(常夜灯使用時) 平均演色評価数Ra80 光源LED×36灯使用(交換不可)/昼光色 寿命リモコン:約2年(マンガン乾電池で1日10回使用の場合) 保証期間5年間(お買い上げの日から)(LED器具の点灯装置)、1年間(セード・リモコン) エネルギー消費効率(Lm/W)126.5(100%点灯時) 使用範囲(m)リモコン:約5 調光範囲リモコン調光…100%ー75%ー50%ー25%ー10%・常夜灯、壁スイッチ調光…100%ー50%ー常夜灯
取扱説明書:(1.99MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする