DENSAN(デンサン/ジェフコム)
DENSAN(デンサン/ジェフコム)の ベルト・ベルトサポーター
DENSAN(デンサン/ジェフコム)の ウエストサポーター
DENSAN(デンサン/ジェフコム)の サポートベルト
アルトモデル サポーターベルト
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
60640259
品番
ARJ-1300AF-HG
参考基準価格(税別)
¥9,900
販売価格(税込)
¥8,028
販売価格(税別)
¥
7,298
バスケットに入れる
空気口で蒸れ知らず
滑り止め加工付き
長時間使用しても疲れない
適合
専用腰ベルト(別売):DB-1300
色
ハンターグリーン
質量(g)
420
本体寸法(mm)
860×45×165
材質(内部)
EVA樹脂
材質(表面/裏面)
混紡綿、不織布
関連資料:
(3.58MB)
注意
※ワークポジショニング用器具ではありません。
※腰袋・ホルダー・腰ベルトは別売りです。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。