CoroTurn(R) 107 旋削加工用チップ 三角形

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(5個) コーナーR(mm)0.3969 材質CD05 注文コード60655725 品番TCMW 09 02 04FP CD05
参考基準価格(税別)¥71,000 販売価格(税込) ¥64,878
販売価格(税別)
58,980
この商品はコーナーR・材質・トラスコ品番など557種類から選べます 他の種類を見る
切刃長さ(mm)2.7 逃げ角(度)7 厚さ(mm)2.38 穴の形状一部円筒穴片面40°〜60° コーナー半径(mm)0.4 チップブレーカなし 用途仕上げ 材質CD05 形状正三角形60° 被削材N 内接円直径(Φmm)5.56 勝手なし 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05〜±0.13 コーティングノンコート チップ厚さ(mm)2.38125 コーナーR(mm)0.3969 母材PCD 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.08〜±0.18 材種CD05 内接円径(mm)5.55625
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする