サンドビック
サンドビックの チップ
サンドビックの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
サンドビックの 旋盤用
CoroTurn(R) 107 旋削加工用チップ 丸チップ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
材種
1105
コーナーR(mm)
6
注文コード
60655953
品番
RCGX 12 04 M0-AL 1105
参考基準価格(税別)
¥19,300
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
この商品は
材種・コーナーR・内容量
など
48
種類から選べます
他の種類を見る
用途
中切削
被削材
MS
勝手
なし
コーティング
TIALN
チップ厚さ(mm)
4.7625
コーナーR(mm)
6
母材
超硬
材種
1105
内接円径(mm)
12