旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 VB□□型-16(ひし形35°)R0.2 推奨材種S(耐熱合金)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10個) 注文コード 60656321 品番 VBGT 16 04 02-UM 1105
参考基準価格(税別)¥37,800 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980
チップ形状V(ひし形35°) チップ逃げ角(°)B 公差G チップ溝・穴記号T チップサイズ16 チップ厚さ(mm)4.7625 ノーズ(mm)02 適合被削材種S(耐熱合金) チップブレーカーUM(中荒旋削) 材種1105 用途中切削 被削材SM 切刃長さ(mm)16.4063 勝手なし コーティングTIALN コーナーR(mm)0.2 母材超硬 内接円径(mm)9.525

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする