T-Max(R) 旋削加工用チップ R□□□型 丸チップ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 材種650 注文コード60656513 品番RCGX151000T20015 650
参考基準価格(税別)¥48,200 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980
この商品は材種・トラスコ品番・切刃長さなど54種類から選べます 他の種類を見る
用途仕上げ 被削材K 勝手なし コーティングノンコート チップ厚さ(mm)10 コーナーR(mm)7.9375 母材セラミック 材種650 内接円径(mm)15.875

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする