サンドビック
サンドビックの チップ
サンドビックの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
サンドビックの 旋盤用
CoroTurn(R) 107 旋削加工用チップ 三角形
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(5個)
コーナーR(mm)
0.3969
被削材
H
注文コード
60656696
品番
TCMW090204S01020E CB20
参考基準価格(税別)
¥39,600
販売価格(税込)
¥40,678
販売価格(税別)
¥
36,980
バスケットに入れる
この商品は
コーナーR・材質・被削材
など
557
種類から選べます
他の種類を見る
切刃長さ(mm)
3
用途
仕上げ
被削材
H
勝手
なし
コーティング
ノンコート
チップ厚さ(mm)
2.38125
コーナーR(mm)
0.3969
母材
CBN
材種
CB20
内接円径(mm)
5.55625
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。