サンドビック
サンドビックの チップ
サンドビックの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
サンドビックの 旋盤用
CoroTurn(R) 107 旋削加工用チップ 丸チップ
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
材種
1125
コーナーR(mm)
2.5
注文コード
60657712
品番
RCMT0502M0 1125
参考基準価格(税別)
¥11,600
販売価格(税込)
¥10,118
販売価格(税別)
¥
9,198
バスケットに入れる
この商品は
材種・コーナーR・内容量
など
48
種類から選べます
他の種類を見る
用途
中切削
トラスコ品番
577-7968
被削材
M
勝手
なし
コーティング
TIALN+TIALN
チップ厚さ(mm)
2.38125
コーナーR(mm)
2.5
母材
超硬
材種
1125
内接円径(mm)
5