サンドビック
サンドビックの チップ
サンドビックの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
サンドビックの 旋盤用
旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 TC□□型-06(三角形60°)R0.02 推奨材種M(ステンレス鋼)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
60658071
品番
TCEX 06 T1 00L-F 1125
参考基準価格(税別)
¥28,300
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
チップ形状
T(三角形60°)
チップ逃げ角(°)
C
公差
E
チップ溝・穴記号
X
チップサイズ
06
チップ厚さ(mm)
1.98
ノーズ(mm)
00
勝手
左
適合被削材種
M(ステンレス鋼)
チップブレーカー
F(仕上げ)
材種
1125
用途
仕上げ
被削材
M
切刃長さ(mm)
6.62
コーティング
TIALN+TIALN
コーナーR(mm)
0.02
母材
超硬
内接円径(mm)
3.96875
関連資料:
型番選定1(0.2MB)
型番選定2(0.1MB)
形状選定(0.2MB)
材種選定(0.1MB)
※技術資料として設定(11.0MB)