旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 TC□□型-11(三角形60°)R0.02 推奨材種M(ステンレス鋼)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10個) 注文コード 60658132 品番 TCEX 11 03 00L-F 1125
参考基準価格(税別)¥28,300 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980
チップ形状T(三角形60°) チップ逃げ角(°)C 公差E チップ溝・穴記号X チップサイズ11 チップ厚さ(mm)3.175 ノーズ(mm)00 勝手 適合被削材種M(ステンレス鋼) チップブレーカーF(仕上げ) 材種1125 用途仕上げ 被削材M 切刃長さ(mm)10.74 コーティングTIALN+TIALN コーナーR(mm)0.02 母材超硬 内接円径(mm)6.35

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする