曜日別特売
VCEX110301L-F 1115 CoroTurn(R) 107 旋削加工用チップ ひし形35° サンドビック 60658595

VCEX110301L-F 1115 CoroTurn(R) 107 旋削加工用チップ ひし形35° サンドビック 60658595
VCEX110301L-F 1115 CoroTurn(R) 107 旋削加工用チップ ひし形35° サンドビック 60658595

CoroTurn(R) 107 旋削加工用チップ ひし形35°

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
内容量1箱(10個)注文コード60658595品番VCEX110301L-F 1115
参考基準価格(税別)¥41,000販売価格(税込)¥35,178
販売価格(税別)
31,980
用途
仕上げ
切刃長さ(mm)10.9709被削材MS勝手コーティングTIALN+TIALNチップ厚さ(mm)3.175コーナーR(mm)0.1母材超硬材種1115内接円径(mm)6.35
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする