旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 RC□□型-06(丸チップ) 推奨材種S(耐熱合金)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10個) 注文コード 60659094 品番 RCMT 06 03 00-SM S05F
参考基準価格(税別)¥12,200 販売価格(税込) ¥10,558
販売価格(税別)
9,598
チップ形状R(丸チップ) チップ逃げ角(°)C 公差M チップ溝・穴記号T チップサイズ06 チップ厚さ(mm)3.175 適合被削材種S(耐熱合金) 材種S05F チップブレーカーSM(精密加工から中荒旋削) 用途中切削 被削材S 勝手なし コーティングTICRN+AL2O3+TIN コーナーR(mm)3.175 母材超硬 内接円径(mm)6.35

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする