旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 TC□□型-11(三角形60°)R0.4 推奨材種K/N/S/H

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 被削材K 注文コード60659155 品番TCMW 11 03 04 H13A
参考基準価格(税別)¥9,500 販売価格(税込) ¥8,248
販売価格(税別)
7,498
この商品はチップブレーカー・被削材・トラスコ品番など8種類から選べます 他の種類を見る
チップ形状T(三角形60°) チップ逃げ角(°)C 公差M チップ溝・穴記号W チップサイズ11 チップ厚さ(mm)3.175 ノーズ(mm)04 適合被削材種K/N/S/H 材種H13A 用途中切削 被削材K 切刃長さ(mm)10.34 勝手なし コーティングノンコート コーナーR(mm)0.3969 母材超硬 内接円径(mm)6.35

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする